1.ラムダッシュAI+※を搭載「ラムダッシュAI+」が ヒゲの状態に合わせ最適なパワーに自動制御※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。2.新5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り・5枚刃×ラムダッシュ史上最速※リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分を実現※Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2024年7月30日現在。・アゴ下トリマー刃を2枚搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約2.0倍※に※23年度5枚刃モデルとの比較。Panasonic調べ。<ES-LV9W>カット率27.7 %、<ES-L580U>カット率57.5 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。3.肌へのやさしさを追求・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット