Dynabook
Dynabookの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dynabookの ノートPC
dynabook M6/X (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Home/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/オニキスブルー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84932839
品番
P1M6XPEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
FHD/Wi-Fi 6E/約1380g
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
Core i5-1334U
OS
Win11Home
SSD
256GB
光学ドライブ
なし