ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84933067 品番4988755-066167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,228
販売価格(税別)
17,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】6000MB/s
【保証年数】5年

型番CSSD-M2L1KSFT6KE 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする