法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84934257 品番KC-S305K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて
NFC搭載
sXGP対応
ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能
生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用
Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート)
3.5Φイヤホンジャック具備
バッテリーケアモード 変わらぬ
信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート
防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応
MIL-STD-810H準拠
4000mAhの大容量バッテリー
グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能
耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア
Android Enterprise Recommendedに対応
通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。
京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応

ブラック ディスプレイ5.83型 バッテリー容量(mAh)4000 容量(GB)4/64

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする