RFMIB2-A4DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 84934336 RFMIB2-A4DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 84934336 RFMIB2-A4DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 84934336 RFMIB2-A4DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 84934336 RFMIB2-A4DM2 ミーツ案内板U アール・エフ・ヤマカワ 84934336

ミーツ案内板U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84934336 品番 RFMIB2-A4DM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

縦型の案内板。掲示面はスチール製で付属のマグネットバー2本を使った掲示が可能です。
掲示面が傾斜した従来の案内板とは異なり、離れた位置からでも目につきやすい直立タイプ。
掲示面下は受けになっており、厚み10mm程度のメニューや冊子を置くこともできます。
ウッドとブラックの組み合わせでカジュアルながらも洗練されたデザイン。
店頭やオフィスのエントランス等で上質な接客スペースを演出します。

材質脚部・掲示板:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、マグネットバー:スチール(粉体塗装)/マグネット 質量(kg)約5.5 ウォルナットI 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能寸法:220×307 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×1115 適合サイズA4縦 デザインRFY Design Team
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする