機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100m) 導体断面積(mm2)0.2 AWG25 注文コード84935296 品番ORP-I 0.2SQ(11502) B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は導体断面積・AWG・色など73種類から選べます 他の種類を見る

ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
細径ながら600V定格に対応しています。
対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。

全長(m)100 シース色 用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど 構成40/0.08 AWG25 導体断面積(mm2)0.2 導体外径(Φmm)0.58 絶縁体外径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする