曜日別特売
A-152 よせ切り君 ウエダ製作所 84935576

 

A-152 よせ切り君 ウエダ製作所 84935576
A-152 よせ切り君 ウエダ製作所 84935576

よせ切り君

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード84935576品番A-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。
台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。
ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。

用途
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。
刃渡り(mm)230全長(mm)480寸法(mm)台:180×295×310~545材質(刃)ステンレス刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする