鉄骨寄せバール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84935655 品番D-23 600mm
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16〜22mm)の穴合わせができます。
完全焼き入れパイプ使用。
ワイド幅のスクレーパー。
鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。
滑りにくいゴムグリップ使用。
高所作業での安全ロープ取り付け穴付。

用途
鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。
重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。
腰板、床板等の取り外し作業に。
溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)600 質量(g)1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84935655
2024-07-01
用途:
鉄骨建て方
田中工業 様 (建設業・工事業)

軽くてすごい使いやすい
安いし買って正解でした
次も800サイズを買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする