TVS-700 AVボード スタンドタイプ アイリスオーヤマ 84935768

TVS-700 AVボード スタンドタイプ アイリスオーヤマ 84935768 TVS-700 AVボード スタンドタイプ アイリスオーヤマ 84935768 TVS-700 AVボード スタンドタイプ アイリスオーヤマ 84935768 TVS-700 AVボード スタンドタイプ アイリスオーヤマ 84935768

AVボード スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84935768 品番TVS-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・お部屋を広くスッキリ見せるシンプルデザイン
・デザインと使いやすさを極めたスタンド型テレビ台
・壁を傷つけない壁よせタイプ・気になる配線も付属パーツで後ろにまとめ背部スッキリ
・使用シーンに併せて8段階に高さ調節可能
・AV機器も置ける棚板2枚付き

耐荷重(kg)40 対応インチサイズ60以下 材質フレーム=スチール(粉体エポキシ塗装)、棚板=プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1429
注意
※お客様組立商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする