画像準備中

iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応合皮ケース/ペンホルダー/カードポケット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84937127 品番TBC-IP7BL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応合皮ケース/ペンホルダー/カードポケット付。

材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC ブラック タイプ手帳型 対応機種iPad 9/8/7 特性ペンホルダー付/カードポケット付/ハンドベルト内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする