ブルー
ブルーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ブルーの カバー・ケース・ポーチ
ブルーの スマホケース
iPhone 13対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84937179
品番
IPH-006BL
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
iPhone 13対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質
TPU
色
ブルー
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 13
特性
首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護