ケーブル Coiled Series[USB Type-C to USB Type-C]1.5m コイル型 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84937434 品番CB-CC19-BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伸縮可能、コイル型のケーブル。使用状況に合わせて約35cmから最大約150cmまで伸ばすことができるコイル形状のケーブル。コンパクトに縮められるので車のコンソールボックスなどに収納可能。最大480Mbpsのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポート。ケーブル部分は丈夫で弾性のあるPU素材で外装され、柔らかく伸縮し、絡みにくく、強度があり、デイリーユースに最適。

ブラック ケーブル長(m)(最小)0.35〜(最大)1.5 コネクタ形状Type-C ケーブル種類伸縮可能、コイル型 適合用途データ転送用、充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする