レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84937477 品番 XP-M421W-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。

解像度1280×800 明るさ(Lm)4200 コントラスト比50000:1 入力端子HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RS-232C(D-Sub9ピン)×1、USB タイプA×1 (電源供給 DC5.0V/1.5A) 設置方式置き型 アスペクト比16:10 投影方式DLP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする