収縮チューブ 防水タイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 84937536 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。

材質ポリオレフィン 長さ(mm)1220 内径(Φmm)収縮前6.4、収縮後2.0 肉厚(mm)収縮前約0.5、収縮後約1 用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 使用温度範囲(℃)-45〜110 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)110 比率3:1
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。

商品説明動画

チューブ 防水 収縮タイプ.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:274
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
配線の養生
イワキ自動車 株式会社 様

柔らかく熱を加えるとしっかり縮んで非常にきれいに収まります。

2025-05-21
用途:
屋外配線時

屋外で使用する機材のキボシ端子や平型端子接合部に使用しました。
チューブ内径に接着剤が塗布されているので今までのチューブより防水性が増したと思います。

2025-11-16
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく使える商品、モノタロウ物で十分な仕事をしてくれる。

2024-06-21
用途:
バイクの配線処理に
その他業種

バイクのLEDスポットライト配線を繋ぐところの防水処理に使ってます。
1,220サイズを買いましたが、そのままの長さの大きな箱で配送されビックリ!丸めてもいいのではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
84937518
2024-02-14
用途:
電線の中継圧着部の保護

電線を突き合わせ圧着端子で接続した部分の保護として使用しています。内部に接着剤が塗ってあるので防水性能も確保できて、電線のように細いものにはビニルテープよりも簡単に処理できるのでいつも収縮チューブを使用しています。丸型端子にも圧着後に後付けできるのも便利です。

対象商品:
84937502
2024-05-13
用途:
インターホンケーブルの接続端子の絶縁保護に購入
その他業種

ハンダこてで温めて配線接続箇所を収縮させましたが、何回も繰り返し温めると収縮しましたが、ヒートガンがあればかなり上手く収縮させることができると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
84937502
2023-10-29
用途:
庭の照明配線に使用
製造業

屋外で使用するので どうしても防水仕様としたかった。取りあえず2ヶ月ほど使っていますが特段問題無し。

対象商品:
84937536
2022-02-03
用途:
電線結線防水保護
有限会社 誠電 様 (建設業・工事業)

値段が安い
防水性がいい
熱伝導がすごく早いのでいいと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
接着剤が付いているとありますが、どのような成分・性質でしょうか。
回答:
詳細については商品ページに掲載しております【SDS(化学物質安全性参考資料)】をご確認下さい。
2021-02-18
質問:
食品用途で使用可能でしょうか。
回答:
用途が異なります為、ご使用出来かねます。
2021-02-18
質問:
長さの記載がありますが、4本合計の長さでしょうか。
回答:
1本の長さとなります。
2021-02-18

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする