平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84937554 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)495×365 床面高さ(mm)115 質量(kg)2 ブラック 用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
荷物の移動整理と理容器具のメンテと移動、バイクチェーン清掃時などでの低椅子替わり。
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

本来は荷物の移動整理に使用するのですが、理美容器具の整備清掃時に直接床に座ったり膝を付いたりすると服に切り毛が服に付くのが嫌なのと、バイクのチェーン清掃時や洗車時に屋外の地面に直に座って作業するので作業パンツの臀部等が濡れたり汚れたりするので低い椅子替わりにもなるのではないかと思い購入。木製だと水分や油脂汚れで材質が破損したり腐ったりするのと水洗い出来そうなので樹脂製を。
当方、重量級の体系ですが耐荷重100kgとの事なので中心部に座ってみましたが車輪の内部に荷をかけると多少曲がります。ドン!と座ったら折れるかもしれません。その強度があったら星5でしょう。車輪に同一に掛かる使い方ならたわみは無いかもしれません。
クッションフロア上で乗ってみると恐ろしい位車輪が転がります。
アスファルト上では転がり抵抗があるかと思ったらスムーズでした。
ちなみに天板上部の四つの物は滑り止めでした。
安価に購入出来たのでよかったのですが、理美容椅子は重いのと脚が広いので木製でよくある600×450位の大きさの樹脂製耐荷重120〜150kg辺りの商品を安価に開発していただけるとうれしいです。

2025-12-16
用途:
倉庫作業
卸売・小売業

倉庫で段ボールに入った在庫の保管につかっています。1箱20sほどの段ボールを3~4つ積んでもスルスル軽く動きます。想定より動きが軽すぎてうっかりもたれかからないように注意が必要なほどです。とても性能がよくコスパは良いと思います。

1人が参考にしています
2025-12-17
用途:
製品組み立て時の箱の台
製造業

製品の組み立て作業時に台車の上に高さだしの箱を置きその上に製品用の箱を置き作業しているのですが、台車の車部分がゴム製で音が静かで軽くて移動しやすいです
他の有名ブランドの物は車部分がプラスチックで移動は軽いけど少し音がするので、こちらの方が安くて使い易いです
リピ買いです

1人が参考にしています
対象商品:
61730927
2026-01-30
用途:
重量移動
その他業種

コンテナボックス3個から4個重ねて移動するのに使用しており、使い易くて気に入っているので屋外での重量移動用に追加購入したのですが、路面の凸凹は問題なく段差があるところでの使用は要注意です。車輪がクルクル簡単に回るので四輪の向きがバラバラになり、まっすぐ進まずに荷物が落ちました。

対象商品:
61730909
2025-11-28
用途:
りんご箱の移動
農・林・水産業

収穫したりんごの選果後の移動に使用している。タイヤも大きく安定して移動できる。60キロ乗せてもスムーズに方向転換する事が出来る

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
普通の台車より小回りがきく

普通使用する台車より小さく小回り、狭いところでも使用でき喜んでいる、ただ駒が自在のため、左右にふらつくときが有り、この点が難点である、4駒の内2駒を自在にしたら尚良いと思われる。

2025-11-28
用途:
いい商品ですね
運輸・通信業

ガレージの荷物を置いてます。ちょっと移動させるのに、本当に助かります。耐久性も問題なしです。

対象商品:
61730927
2025-11-18
用途:
折りコンを5段積んで商品移動
卸売・小売業

タイヤ部分も静かで使い心地が良いです。大きさも丁度良く使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するハンドルの取扱いはございますか。
回答:
適合するハンドルのお取扱いはございません。
1人が参考にしています
2020-12-25
質問:
適合するキャスターの取扱いはございますか。
回答:
自在キャスターの適合品は、注文コード:53537427になります。
1人が参考にしています
2020-12-25

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする