アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-5600 RDIMM 80bit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84937757
品番
ADS5600D-R32GSATW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
構成
1Rx4
容量(GB)
32GB 2枚組
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
RDIMM