150黒 折りたたみ式棚受金具 TANNER 84937825 150黒 折りたたみ式棚受金具 TANNER 84937825 150黒 折りたたみ式棚受金具 TANNER 84937825

折りたたみ式棚受金具

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 84937825 品番 150黒
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。

材質鋼板 耐荷重(kg)40 付属品丸皿木ネジ(ユニクロ)M3.8×16(4本)、M3.8×20(6本) 寸法(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
注意
※耐荷重は2本当たりの数値です。また、壁面への取付方法や取付ピッチによっても変わってくる事がありますので参考値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
DIY品の可動部

すぐに届いて助かります。使用に問題なし。安くていい。

対象商品:
84937843
2023-01-05
用途:
折り畳み式の棚の製作
その他業種

他の類似商品と比べて比較的安く購入できて、かつ直角もほぼ正確に出ています。
ただし安い分バネやダンパーのような機構はないので折りたたむ際は、手でしっかりと押さえる必要があります。
個人的には全然満足な商品です。更に安ければよりよかったですが。

1人が参考にしています
対象商品:
84937852
2022-05-31
用途:
炊飯器の仮置き場に
サービス業

炊飯器を換気扇の下で使うときの仮置き場として折りたたみ式の台を設置。思ったより重量があるので、多少重いものも載せられると思います。

対象商品:
84937825
2021-10-07
用途:
棚改造及び増設
農・林・水産業

ニトリさんで買った突っ張り式の折りたたみ棚が2段なので、残りの棚も折りたためるように追加改造しました。狭い部屋なのでこのような金具果たす借ります。

対象商品:
84937825
2021-09-29
用途:
小物置き棚の増設
農・林・水産業

折りたためて便利、部屋が狭いのでいらない時はたためるのがいい使い方次第です。

対象商品:
84937895
2021-08-11
用途:
日除けシェード留めとして取付けました
建設業・工事業

必要な時だけ出し、不要な時は閉じる
とても便利で助かります

対象商品:
84937825
2019-07-18
用途:
冷蔵庫前の棚に使用
その他業種

取付けが簡単でした。棚が不安定になるかと心配していましたが、そんなことなく、丈夫です。折り畳み、引き出し共に楽です。便利なので他の場所での利用も考え中です。

対象商品:
84937825
2018-12-17
用途:
DIY
教育・研究機関

ハイエース5型に、ミニテーブルを2つ付けました。
折りたたみ式にしないと邪魔なので、この商品を購入。
近所のホームセンターではしっくりこなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする