※商品画像

300茶 タッチポン TANNER 84937947 300茶 タッチポン TANNER 84937947 300茶 タッチポン TANNER 84937947

タッチポン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 84937947 品番 300茶
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!

材質鋼板 耐荷重(kg)40 寸法A(mm)292 寸法B(mm)135 寸法C(mm)14 寸法D(mm)12 寸法E(mm)31 寸法F(mm)40 寸法G(mm)152 寸法H(mm)62 寸法I(mm)10.5 付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本 寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
注意
※耐荷重は2本当たりの数値です。また、壁面への取付方法や取付ピッチによっても変わってくる事がありますので参考値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84937947
2025-03-17
用途:
テーブル作成
サービス業

強度、デザイン共に満足。とりつけもスムーズだった。競合製品よりも安いのも魅力。また使いたい。

対象商品:
84937938
2023-02-01
用途:
収納棚の設置
サービス業

見た目よりしっかりした作りで、大きな荷重でも安定しています。

対象商品:
84937938
2021-10-12
用途:
テレワーク机の拡張
不動産業

テレワーク用のデスク幅が微妙に足りなかったので、拡張用に購入しました。
同じメーカーの同種商品はホームセンターに置いてあったのですが、タッチポンは無くかつ割引クーポン利用で安価だったためモノタロウさんで注文。
タッチポンの方が折り畳み時の厚みが少なくなり見た目がスマートです。
デスクが木目調なので茶色をえらびましたが、黒でも良かったかなと思います。
取り付けは水平器とマステがあるとやり易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
84937938
2020-09-19
用途:
風呂の着替えを置いておくために設置
建設業・工事業

設置個所が狭いため常時は折りたたみができるので便利です。

対象商品:
84937947
2019-08-14
用途:
食卓の天板拡張
その他業種

拡張天板の取り付けに最初は普通の丁番を使うことを考えていたが、持ち上げることでロックができ、更にボタン押しで元に戻せるので大変便利

対象商品:
84937938
2021-04-07
用途:
diy 棚作り
株式会社気生堂印刷所 様 (サービス業)

取説が不親切
取り付けにくい
コンパクトでいいがネジが回しにくい

対象商品:
84937947
2019-08-02
用途:
食卓の拡張
その他業種

食卓が狭く、6人掛けできるように天板を拡張した。必要ない時には畳んでおけるのでスペースも取らずに助かる。

対象商品:
84937938
2018-08-22
用途:
折りたたみ式の棚受けに

折りたたみ式の棚受けに非常に便利。
剛性、操作性とも非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする