MS‐(L) マグネットシート TANNER 84938175

※商品画像

MS‐(L) マグネットシート TANNER 84938175
MS‐(L) マグネットシート TANNER 84938175

マグネットシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)400×400注文コード84938175品番MS‐(L)
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。

材質マグネット寸法(mm)400×400サイズL適合品番ST-120/160/200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※垂直保持力はキーボックスの重量+20kgです。
※安全にお使い頂く為に15kg以下でお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする