※商品画像

VFH‐450 折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER 84938202 VFH‐450 折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER 84938202

折りたたみ手すり「じゃません!とって」

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84938202 品番VFH‐450
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。

材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※柱の間隔が合わない場合は、補強用の木板を取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938202
2020-01-22
用途:
トイレの手すり
有限会社フアレス 様 (サービス業)

手すりを立てたときロックできる機能があるともっと良いと思います。縦に取り付けたかったのですが、手すりを立てたとき片方向には自由に動いてしまうので、縦型の取り付けは想定されていないようです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする