KH100 磁石で付ける「傘hook」 TANNER 84938236 KH100 磁石で付ける「傘hook」 TANNER 84938236 KH100 磁石で付ける「傘hook」 TANNER 84938236 KH100 磁石で付ける「傘hook」 TANNER 84938236

磁石で付ける「傘hook」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84938236 品番 KH100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。
付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。
雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。
もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。
保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3〜4本かけられます。

材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする