TB2084B-1H エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド 84938446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポキシ配合樹脂硬化剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(100g)注文コード84938446品番TB2084B-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。

用途各種充填接着・金属補修質量(kg)1毒劇区分劇物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状トラスコ品番776-1996危険物の類別非危険物
注意
※別途本剤が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84938455
2021-02-15
用途: 製品の接着
株式会社小諸製作所製造業

商品自体に問題はないのですが、弊社の使用方法では量が多すぎで使用期限切れで半分以上残ってしまいます。この半分か、3分の1の量があれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする