スリーボンド
エポキシ配合樹脂硬化剤
(1件のレビュー)
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途
各種充填接着・金属補修
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※別途本剤が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
毒劇区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938455
TB2084E-1H
1缶(350g)
-
褐色
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
84938446
TB2084B-1H
1缶(100g)
1
-
劇物
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください