※メイン画像
スリーボンド
アクリル系構造用接着剤 本剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(250g)
注文コード
84938482
品番
TB3921AC
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
TB3926併用
トラスコ品番
817-9681
色
赤
粘度(Pa・s)
5.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ