※メイン画像
スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(150g)
注文コード
84938674
品番
TB1207FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
トラスコ品番
817-9654
色
アルミ色
使用可能温度範囲
-40〜400℃
粘度(Pa・s)
(見掛け)170
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84938674
TB1207FC
34880675
TB1207F
液状ガスケット1207F
スリーボンド
1本(150g)
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました