充電式チェンソー(本体のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84938902 品番MUC400DZFR
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ

チェーン形式25AP-84E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体のみ 質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜1200 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)400
注意
※バッテリー・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938902
2021-07-11
用途:
強力です!
クライムワークス 様 (サービス業)

30cmぐらいの丸太、余裕で切れます。エンジンだと長期間使わないと始動性がよくなかったりするし、他のマキタ電動工具もいろいろ持っているのでこちらを選びました。バッテリーは18Vのほか、14.4Vでもパワーが落ちますが使えます。チェーンの歯をよく研ぐことが大切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする