TD171DGXAB 充電式インパクトドライバ マキタ 84938972

充電式インパクトドライバ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84938972 品番TD171DGXAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3800、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) オーセンティックブラウン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む) 充電時間約27分/約40分 作業量(目安)1充電あたり/木ネジΦ5.4×90:約550本、木ネジΦ4.3×65:約960本、小ネジM8×16:約5280本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84938972
2020-11-24
用途:
自転車修理や金属の加工
セオサイクル北浦和店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧モデルや他社さんのものも同時に使っておりますが一番パワーもあり回転も速く重宝しています。何よりも回転時の「音」がかっこいいのが気に入っています。
しかも充電時間も早くて便利!!

対象商品:
84938972
2021-02-22
用途:
穴開けたり、ビスを打つ時
建設業・工事業

最初だからなのか、ブレがないのでとても使いやすいです。

対象商品:
84938972
2021-01-28
用途:
ビス
須賀川林産有限会社 様 (製造業)

大変使いやすく助かりました。パワーも充分軽くて使いやすいです。

対象商品:
84938972
2020-10-02
用途:
建築工事
株式会社中川工務店 様 (建設業・工事業)

デザイン、サイズ、機能など全ておいて進化しており大満足です。

対象商品:
84938988
2020-07-23
用途:
機械の取り付け
株式会社 サブプロ 様 (サービス業)

言うまでもなく、完璧です。
バッテリーも使い回しできるし言うことなし。!

対象商品:
84938997
2020-07-20
用途:
ねじの打ち込みに使用
建設業・工事業

40Vと悩みましたが、他の充電工具とのバッテリーの互換性を考えて18Vにしました。パワーもあってつかいやすいしです。

2020-05-24
用途:
連続して作業ができていいです、力も強いし 後使い慣れるまでは時間かかると思います
柴崎工務店 様 (建設業・工事業)

バッテリーが長持ちしていいと思う マキタのインパクトにして良かったです。

対象商品:
84939015
2019-11-04
用途:
テラス制作にて
AQUA SHOP流星 様 (建設業・工事業)

ログハウスに使用、コンパクト、軽量、モード、大変使いやすく1日で組みあげできました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする