TD161DZW 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 84939164

充電式インパクトドライバ(本体のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84939164 品番TD161DZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

最大締付トルク(N・m)175 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3400、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3600、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 付属品+ビット2-65、フック 仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)1.4(BL1460B装着時/別売) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84939137
2018-12-07
用途:
ボルト締めなど
建設業・工事業

用途によって切り替えがあって使い勝手が便利で使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
84939146
2018-09-12
用途:
型枠組み立て時
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

やっぱり最新式は、違うね!強弱がボタンで出来るから作業が楽チンだ

対象商品:
84939146
2018-07-16
用途:
建築作業
建設業・工事業

以前のマキタのインパクトよりも格段にパワーがあがっており使いやすい。木材モードと言うのを使ってみたが遅すぎて結局ハイパワーでしか使っていない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする