123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用スナップフック
PCリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84939575
品番
HJ-P6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途
連結用フックアクセサリーとして使用
材質(本体)
ポリカーボネイト
種類
スナップフック
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
6
適合管径(Φmm)
(単管)12以下
注意
※樹脂製品は熱や直射日光で変形・劣化します。 また、継続して荷重をかけると伸びて破損することがあります。