L24-350M ポロンスポンジロール イノアック 84939916

L24-350M ポロンスポンジロール イノアック 84939916 L24-350M ポロンスポンジロール イノアック 84939916

ポロンスポンジロール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84939916 品番L24-350M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃エネルギー吸収に優れます。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染などの影響が極めて少ないです。

厚さ(mm)3 材質ポリウレタンフォーム 幅(mm)50 長さ(m)1 用途スポーツ・ウォーキングなどのシューズの中敷に。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響・コンピュータなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音・異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに
注意
※高温になる場所には使用できません。
※シンナー系溶剤は使用しないでください。
※両面テープを使用する場合はアクリル系接着剤タイプのテープをお使いください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84939916 L24-350M 60912346 L24-350-M マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアック 1巻 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84939907
2021-02-28
用途:
クッション材
製造業

同価格帯の他社同等品と比較して、密度が濃いので、しっかり感が段違いです。手触りからして圧倒的に本品が優れてました。
またリピート発注します!

対象商品:
84939907
2020-01-12
用途:
インソール作成
医療・福祉・介護関連業

ポロンの素材が足裏からの衝撃に対して耐久性、反発性含めて良好で今後もまた使わせていただきたいと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする