コーナークッションテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84940013 品番CT-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性

テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)約4 基材発泡ポリエチレン・ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる
注意
※作業の際、粘着面にさわったり、最接着をすると粘着力が弱くなりますのでさわらないでください。
※作業は気温が10℃以上のときに行ってください。直射日光が当たったり水がかかるところには貼らないでください。
※高温、高湿な場所ではテープがはがれてしまう場合があります。火のそばで使用したり、置いたりしないでください。ザラザラした面や凹凸面への接着は避けて下さい。
※化粧合板など表面が弱いものや高価な家具には使用しないでください。素材をいためる恐れがあります。はがすときはゆっくりはがしてください。勢いよくはがすと家具を傷めてしまう恐れがあります。肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※余った分は幼児の手の届かない、冷暗所で保管してください。この商品は不意の事故によるケガを予防するためのものですが完全に防ぐものではありません。お子さまの安全への配慮は十分に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする