ピアノ家具木製品手入れ剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84940126 品番20507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

木製家具類に艶を与え、汚れやキズから守る保護効果があります。手アカや黄ばみ等の汚れをスッキリ落とします。

材質
主シリコーン、ろう、有機溶剤、水
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途塗装木質家具用に。 幅(mm)40 高さ(mm)133 奥行(mm)23 内容量(g)40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※桐タンス、白木造りの家具類、うるし製品、床や廊下、ピアノの鍵盤等には使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
スピーカーの埃取り

ロフトにオーディオを置いています。スピーカーは4セットあります。屋根裏なのにかなり埃がたまります。しかも油汚れっぽい感じがします。普通の汚れ落としより「ピアノ・家具・木製品…」のクリーナーの方が綺麗に艶を出してくれるかなぁと期待して購入してみました。
個人的には満足できる美しさになりました。買ってよかったです。

対象商品:
84940126
2018-10-23
用途:
タンスの磨きに使いました
株式会社横河ブリッジ 様

くすんだような面がこれを塗って、乾いた布で拭くだけでかがやきが戻りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする