20506 革ビニール手入れ剤 SOFT99 84940135

革ビニール手入れ剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84940135 品番20506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

皮革製品やビニールレザー等の人工皮革製品の汚れや黄ばみを取り、しっとりとした風合いとなめらかさを与えます。

材質
主シリコーン、油脂、界面活性剤、グリコール
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
主な用途洗浄 用途天然皮革、人工皮革製品などに 幅(mm)40 高さ(mm)129 奥行(mm)23 内容量(g)43
注意
※スエード、バックスキン等、表面が毛ば立った皮革、つや消しタイプの皮革製品、又特殊加工されている皮革表面には使用しないでください。なお、使用に適するかどうか判らない場合はあらかじめ目立たない箇所でテストし、シミができないことを確認してからお使いください。
※人体に害があるので食べられません。
※皮フの弱い人は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84940135 20506 75714966 - 99パパ 皮 ビニール手入れ剤 SOFT99 99パパ 皮 ビニール手入れ剤 SOFT99 1個(43g) 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする