SOFT99
SOFT99の 洗剤
SOFT99の 金属クリーナー
銀器・銅製品ミガキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84940153
品番
20503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
銀・銅・錫などの柔らかい金属製品に使えます。使用後はサビの再発生を防ぎ、変色しにくく光沢を維持します。
材質
主研磨剤(17%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途
銀・銅など柔らかい金属製品に。
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
奥行(mm)
23
内容量(g)
50
注意
※吸引飲用不可。人体に害があるので食べられません。用途以外には使用しないでください。使用後は手をよく水で洗ってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84940153
20503
07338497
-
99PAPA 銀器・銅製品ミガキ
SOFT99
1個(50g)
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました