HK-73 のり残り・らくがきクリーナー SOFT99 84940178

 

HK-73 のり残り・らくがきクリーナー SOFT99 84940178 HK-73 のり残り・らくがきクリーナー SOFT99 84940178 HK-73 のり残り・らくがきクリーナー SOFT99 84940178 HK-73 のり残り・らくがきクリーナー SOFT99 84940178

のり残り・らくがきクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84940178 品番HK-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シール跡ののり残り、ハサミの刃に残ったのり、クレヨンや油性マーカーの汚れ等、塗って拭き取るだけの固形タイプのクリーナー。

材質
主有機溶剤(ブチルセロソルブ他)
キャップ、本体:ポリプロピレン、ポリアセタール
用途金属、プラスチック、ガラス、陶器など汚れの染み込まないものに。 幅(mm)20 高さ(mm)132 内容量(g)9.5
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする