巾広アングル(箱売)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) ユニクロメッキ 注文コード84941596 品番YS-102C-150mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。

材質 仕上ユニクロメッキ 幅(mm)60 厚さ(mm)4.5 ユニクロメッキ サイズ(mm)150X150 用途木材などの結合や、結合部の補強に
注意
※用途を確認し、取扱いに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84941553
2023-05-30
用途:
アルミパイプの組み立て

まったく問題なし。安すぎる!製造元のメーカーさん、すみませんって感じです。

対象商品:
84941562
2023-02-12
用途:
家具等の転倒防止に使用。
KENKO合同会社 様 (建設業・工事業)

厚みもあり、壁に打つ事も、床に固定するにも使えちょうほうしております。

対象商品:
84941562
2021-05-28
用途:
家具の転倒防止

家具と壁の固定にしようしましたが、厚さ幅ともちょうどいいと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする