画像準備中

コーティング用シリコーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード84941648 品番ECC3010
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

表面硬化性に優れています。
1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。
速乾アルコールタイプです。
ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。
難燃性です:UL94V-0認定取得品です。

用途
電気電子部品のコンフォーマルコーティング
回路基板の防湿コーティング
微小電子部品の絶縁ポッティング
硬さ35(タイプA) 厚さ(μm)100 体積抵抗率(Ωcm)1×1015 粘度110mPa.s{110cP}(23℃) 硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH) 密度0.99g/cm3 外観半透明、流動性 硬化条件23℃、50%RH、3日 誘電正接0.001(60Hz) 危険等級V タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
換気のよい所でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする