画像準備中

難燃接着シール材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130g×20本) 注文コード84941702 品番TSE3944-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品
低分子シロキサン低減品です。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。
1成分・速乾アルコールタイプです。
接着性に優れています。

用途
家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール
ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
硬さ38(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×107 引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2} 外観半流動性 硬化条件23℃、50%RH、7日 熱伝導率(W/mk)0.36 切断時伸(%)170 誘電正接0.02(60Hz) 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10} タックフリータイム(分)5分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015 絶縁破壊強度(kV/mm)22
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする