モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の ポッティング
2液加熱硬化液状シリコーン
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
粘度
0.8Pa.s{8P}(23℃)
注文コード
84941937
品番
TSE3033(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明です。
低粘度です。
短時間の加熱により硬化・接着します。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途
オプトエレクトロニクス部品の接着
ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング
硬さ
30(タイプA)
透過率(%)
95
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×10
7
粘度
0.8Pa.s{8P}(23℃)
引張強度(MPa)
1.0{10kgf/cm
2
}
密度
1.01g/cm
3
(23℃)
外観
硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状
硬化条件
30℃、4h
熱伝導率(W/mk)
0.17
線膨張係数
2.3×10
-4
1/K
屈折率
1.407nD
25
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
絶縁破壊強度(kV/mm)
21
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
水、イオウ、窒素化合物、有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。