色淡彩 22-90C
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 80〜100KU
密度23℃ 塗料 1.10〜1.30 揮発分 1.00
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛、ローラー:5〜10、エアレス:10〜15
光沢3分つや
膜厚25μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間30分 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 20分 半硬化 40分
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)40以上
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.13