色白系
用途マスチックローラー
主な用途紙
希釈剤水道水
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10L
希釈率(%)0〜5
可使時間(時間)5℃ 5 時間 20℃ 3 時間 30℃ 2 時間
乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 48 時間 20℃ 指触 1 時間 半硬化 24 時間 30℃ 指触 1.5 時間 半硬化 16 時間
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚水道水 れ、埃等を除去し、 乾燥した清浄な面とする。
塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大 1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 1 ヶ月
調合比主剤:9.65、硬化剤:0.35(重量比)
標準塗布量(kg/m2)0.8