DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
フェノン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
84945473
品番
1849Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐薬品性が良好である。
作業性がすぐれている。
使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上
2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上
チップNo.163-513〜617
色
淡彩 22-90B
用途
刷毛塗り エアレス塗装
粘度
23℃ 78KU
密度
23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
刷毛、ローラー:3〜7 、エアレス:3〜7
光沢
つや有り
特性
耐薬品
膜厚
標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm
乾燥時間
5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間
塗装間隔
5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月
加熱残分(%)
72
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
※塗り回数は2回とし、塗り重ねが判別できるように一層目は淡目の色相を使用する。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません