DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
フェノン中塗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
84945893
品番
184BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐薬品性が良好である。
下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。
刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4〜0.5MPa(4〜5 kg/cm2)
2次圧 12〜15MPa(120〜150 kg/cm 2)
チップNo.163-515〜617(グレー)又は相当品
色
淡彩 22-90B
用途
刷毛塗り エアレス塗装
粘度
23℃ 83KU
密度
23℃ 塗料 1.45 揮発分 0.80
希釈剤
塗料用シンナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
刷毛、ローラー:5〜10 、エアレス:5〜10
光沢
5分つや
特性
耐薬品
膜厚
標準膜厚 35μm ウエット管理膜厚 75μm
乾燥時間
5℃ 指触 6 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 4 時間 半硬化 16 時間 30℃ 指触 3 時間 半硬化 12 時間 40℃ 指触 2 時間 半硬化 8 時間
塗装間隔
5℃ 最小 48 時間 最大6 ヶ月 20℃ 最小 24 時間 最大 6 ヶ月 30℃ 最小 20 時間 最大6 ヶ月 40℃ 最小 16 時間 最大 6 ヶ月
加熱残分(%)
83
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛、ローラー:0.15、エアレス:0.18
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
※被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。
※エアレススプレー塗装の場合は塗料を80メッシュ金網で濾過する。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません