DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
マイティーエポシーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16kg)
注文コード
84946374
品番
6070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
下地との密着性に優れる。
耐水性、物理性に優れる。
色
クリヤー
用途
刷毛、ローラー、スプレー
時間
熟成時間 30分
粘度
23℃ 30〜50秒(フォードカップ#4)
密度
23℃ 塗料 0.95±0.05 揮発分 0.85
希釈剤
エポニックスシンナーA
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
刷毛、ローラー 30〜50 エアレス 30〜50
特性
密着性、耐水
可使時間(時間)
8/20℃
乾燥時間
5℃ 指触 3時間 半硬化 24時間 20℃ 指触 1時間 半硬化 8時間 30℃ 指触 30分 半硬化 6時間
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
5℃ 最小 24時間 最大 7日 20℃ 最小 16時間 最大 7日 30℃ 最小 12時間 最大 7日
調合比
主剤 50部:硬化剤 50部(重量比)
加熱残分(%)
45〜50
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛、ローラー:エアレス0.10〜0.12
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※塗装間隔が長くなると密着不良になる。規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエス拭きしてから塗装すること。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません