画像準備中

マジックアート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 84946383 品番 1A2DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

落書き除去性にすぐれている。
貼り紙除去性にすぐれている。
耐候性、耐化学薬品性にすぐれている。

塗装間隔
5℃ 最小 30 分 最大 16 時間 20℃ 最小 15 分 最大 8 時間 30℃ 最小10 分 最大 6 時間 40℃ 最小 5 分 最大 5 時間
最大 8 時間
クリヤー 用途刷毛、ローラー塗り エアレス塗装 粘度23℃ 15 秒(フォードカップ#4) 主な用途 密度23℃ 塗料 0.96 揮発分 0.87 希釈剤4〜9月:Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 10〜3月:Vフロン#100H上塗用シンナー冬型 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)刷毛、ローラー塗り 0〜5 エアレス塗装 5〜15 光沢つや有り 特性耐候 可使時間(時間)5℃ 20 20℃ 10 30℃ 6 40℃ 4 乾燥時間5℃ 指触 30 分 半硬化 16 時間 20℃ 指触 15 分 半硬化 8時間 30℃ 指触 10 分 半硬化 6時間 40℃ 指触 5 分 半硬化 5 時間 危険物の性状非水溶性 調合比主剤:80 部、硬化剤:20 部(重量比) 加熱残分(%)36 標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.07〜0.08、エアレス:0.12
注意
※被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。
※使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態としてから塗装する。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※Vフロン#100H上塗用シンナー以外のシンナーは使用しないこと。
※Vフロン#100H中塗用シンナーなど他のシンナーを使用するとゲル化する恐れがある。
※クリヤー塗膜の補修塗装は塗装間隔内に行うこと。
※塗装間隔を越えた場合は対象部分を必ずサンディング目粗しし、シンナー拭きした後に行うこと。
※下地塗膜が濃彩色系の場合、外観上、白っぽく見えることがありますが、落書き・貼り紙除去性能が低下することはありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする