DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
ラバータイト#100中塗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
84947275
品番
100L1X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4〜0.5MPa(4〜5 kg/cm 2)
2次圧 10〜14MPa(100〜140 kg/cm 2)
チップNo.163-515〜617
色
淡彩 19-90A
用途
刷毛塗り エアレス塗装
粘度
90KU
密度
23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87
希釈剤
4月〜9月:ラバータイトシンナーG 10 月〜3月:ラバータイトシンナーG冬型
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
刷毛塗り 10〜20 エアレス塗装 15〜20
光沢
3分つや
特性
付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾
膜厚
標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm
乾燥時間
5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月
加熱残分(%)
56
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※ラバータイトシンナーG以外のシンナーは使用しないこと。
※エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません