ビアンコジャパン
ビアンコジャパンの 洗剤
ビアンコジャパンの オフィス・住居用洗剤
ビアンコジャパンの マルチクリーナー
拭き取り用洗浄剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg×6本)
注文コード
84953803
品番
BJ-2000
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。
プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。
用途
塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去
使用工具
(塗布・擦り洗い)ウエス
希釈倍率
1〜4倍
標準使用量
40〜60g/m
2
希釈
水
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※水が染み込む素材(布・白木など)には使用できません。
※必ず、スポンジまたはウエスなどに洗浄剤をうつしてから、液だれがしないように塗り広げて下さい。
※必ず、目立たない箇所でテストをし、汚れ落ちや部材への影響を確認してご利用下さい。
※アルカリ性洗浄剤です。手荒れの原因となる場合がありますので、必ずゴム手袋をしてご使用下さい。