画像準備中

ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84954327 品番 BC-101BPS
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。
あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤

用途
フローリング、Pタイル等の床材
金属製品等
磁器タイル/陶器等
革製品
特性つや有 セット内容ビアンコートB300ml+塗布用スポンジ 主な用途床、金属、ガラス 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84954327
2021-02-25
用途:
自宅の廊下等
その他業種

今回購入したものはまだ使ってないのですが、10年ぐらい前に使った感想ですワックスをかけるより綺麗なつやが出て滑らないので今回は通販で手軽に買えました。
少し容量の多い物を買ったので他にも使うつもりです。

対象商品:
84954327
2019-03-04
用途:
フローリング床材用の修理
佐々木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フローリング床材の艶が無くなってきたのでコーティングしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする