CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954354
品番
CPS-AI-1608ALI
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
16-bit(ADC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
0〜20mA
バス仕様
CONPROSYSスタック
入力チャネル数
8ch(差動)