CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYSスタック アナログ出力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954388
品番
CPS-AO-1604LI
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
16-bit(DAC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ
0〜20mA
バス仕様
CONPROSYSスタック
出力チャネル数
4ch